text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Aluminio 99,5 3X16MM

  1. ART NR 50680.030.016
  2. EAN 8715492248527
  3. UBB 950368034357
  4. UNSPSC 31162201

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
d1 3
Diámetro 3
Anchura (L) (mm) 16
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Aluminio
Material técnico 99,5
DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 5.2
d3 (min.) 2.87
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
  1. Descargar modelo CAD