Pomac Automation B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0561.001.432
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
Destornillador Stahlwille T 40 Hex C 8 L.35mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
G0561.001.432
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
35
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
35
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.313
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
12
Codigo SA
Ver
Type
1432
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0561.001.432
EAN
4018754011360
UBB
203122419104
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08140040