text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl carrete de cable F Azul 50m H05VV-F 3G1.5


Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.Plug 2P+T 16 A/230 V.4 sockets tested according to Cebec, with increased touch protection and with overheating protection in case of overheating and overloading.

Artículo No. B6101.208.064
Color Azul
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Con ajuste
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 0
Longitud del cable (m) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Con ajuste
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 0
Longitud del cable (m) 50
Carcasa de material plástico
Número de núcleos 3
Enrollamiento automático del cable No
Con marco de montaje
Con protección térmica
Marca Brennenstuhl
Peso por pieza (g) 7100
Codigo SA
Model Garant®
Type Cable Reel

Descripción

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.Plug 2P+T 16 A/230 V.4 sockets tested according to Cebec, with increased touch protection and with overheating protection in case of overheating and overloading.

Números de artículo

Artículo No. B6101.208.064
EAN 4007123005611
UBB 500504112276
UNSPSC 26121635
Artículo del fabricante nr 1208064
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.