Tornillos autorroscante
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
Tornillos autorroscante
26300
26300.029.006
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
Cross recessed pan head tapping screw with flat end Phillips DIN 7981 F-H Acero Niquelado ST2,9X6,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.9 mm
Longitud
6.5 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Niquelado
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.6
k
2.2
L (mm)
6.5
Nr. ranura
1
P
1.1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7981 F
BS
≈4174-B
ASME
≈B18.6.5M-B
ISO
≈7049 F
NF
≈E25-658 F
Números de artículo
Artículo No.
26300.029.006
EAN
8715492654250
UBB
950352082719
UNSPSC
31161507