text.skipToContent text.skipToNavigation

CP893 1 IMPACT WRENCH T024272

  1. ART NR T024272CHP
  2. UBB 500619353476
  3. UNSPSC 27112713
  4. Artículo del fabricante nr T024272

Llave de impacto de pistola de 1"; Mecanismo de embrague DYNA-PACT en baño de aceite; Motor de alto rendimiento; Botón para seleccionar la marcha directa e inversa con una mano con 4 posiciones de potencia positiva; Potencia completa en la marcha inversa; Mango lateral ajustable.

Maximiza la potencia producida Comodidad para el operario y durabilidad Herramienta ideal para reparaciones generales de vehículos pesado y mantenimiento

Conéxion aire (inch) 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2
Tamaño 5 spline , 5 spline , 5 spline , 5 spline , 5 spline , 5 spline , 5 spline , 5 spline , 5 spline , 5 spline , 5 spline , 5 spline
Anchura (L) (mm) 318 , 318 , 318 , 318 , 318 , 318 , 318 , 318 , 318 , 318 , 318 , 318
Máx. presión de aire (Bar) 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3
Esfuerzo de torsión 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm