text.skipToContent text.skipToNavigation

CP7300 1/4 MINI DRILL 8941073000

  1. ART NR 8941073000CHPN
  2. UBB 500619528473
  3. UNSPSC 27112713
  4. Artículo del fabricante nr 8941073000

Taladro compacto de 6 mm (1/4"); Soporte de mano ergonómico y peso ligero, solo 0,61 kg (1,35 lbs); Acelerador progresivo; Taladro no reversible rápido a 2800 rpm; Engranaje planetario con cojinetes de latón para un desgaste bajo y una vida útil larga; Escape ajustable; Portapuntas Jacobs de calidad industrial.

Rápida, eficiente y excelente para espacios pequeños por su tamaño Precisión excelente que permite un arranque muy lento y el control durante el proceso de taladrar Excelente para taladrar, afilar, escariar y serrar agujeros

Conéxion aire (inch) 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4
Capacidad del tornillo 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6
Tipo nr. CP7300
RPM (vueltas por minuto) 2800