text.skipToContent text.skipToNavigation

CP7255H (6/ 5MM ORB PSA 2 H) 8941072554

  1. ART NR 8941072554CHPN
  2. UBB 500619527715
  3. UNSPSC 27112708
  4. Artículo del fabricante nr 8941072554

Lijadora para 2 manos orbital aleatoria de 150 mm (6"); Órbita de 5 mm (3/16"); Motor potente de 210 W (0,29 cv); Soporte de mano suave, diseño en forma de lágrima para un control perfecto; Nivel bajo de ruido; Botón de control de velocidad y de corte de aire; Modelo sin aspiración (NV) disponible con plato PSA.

Comodidad para el operario con una forma ergonómica para la palma de la mano Aumenta la productividad con el nivel bajo de vibraciones Potente y fácil de utilizar para aplicaciones verticales y horizontales 5 mm (3/16"): excelente para la preparación de superficies, desde el uso de masilla hasta la base de pintura

Conéxion aire (inch) 1/4
ø disco (mm) 150
Volumen de caudal máx. 510 l/mn
Tipo nr. CP7255H
RPM (vueltas por minuto) 11000