text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto estructural para fijacción EN 15048 Acero Derecha Cincado 8.8 M27X200

  1. ART NR 01222.270.200
  2. EAN 8715494442015
  3. UBB 500613350767
  4. UNSPSC 31161620
Diámetro (d-D) M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27
Anchura (L) (mm) 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200
Info
  • Permitido solamente en paquetes completos.
Clase 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
m (max.) 23.8
P 3
s 41