text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto estructural para fijacción EN 15048 Acero Cincado 8.8/8 M27X90

  1. ART NR 01222.270.090
  2. EAN 8715494441919
  3. UBB 500613349702
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 10
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M27
Anchura (L) (mm) 90
Info
  • Sólo cajas completas.
  • Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.
  • Generalmente, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse para este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la CPR.
  • El fabricante de los componentes está certificado por la CE para su producción.
  • Tornillos y tuercas están envasados juntos en cajas selladas.
  • Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).
Clase 8.8/8
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
ISO 4014/4032
EN 15048
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
m (max.) 23.8
P 3
s 41
  1. Descargar modelo CAD