text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto estructural para fijacción EN 15048 Acero Cincado 8.8/8 M16X220

  1. ART NR 01222.160.220
  2. EAN 8715494441537
  3. UBB 500613345908
  4. UNSPSC 31161620
Diámetro (d-D) M16
Anchura (L) (mm) 220
Info
  • Sólo cajas completas.
  • Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.
  • Generalmente, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse para este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la CPR.
  • El fabricante de los componentes está certificado por la CE para su producción.
  • Tornillos y tuercas están envasados juntos en cajas selladas.
  • Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).
Clase 8.8/8
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
EN 15048
ISO 4014/4032
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
m (max.) 14.8
P 2
s 24
  1. Descargar modelo CAD