text.skipToContent text.skipToNavigation

Chicago Pneumatic Llaves de impacto 8941077806

  1. ART NR 8941077806CHPN
  2. UBB 500619530925
  3. UNSPSC 27112713
  4. Artículo del fabricante nr 8941077806

Precio por 
-


Embalaje: 1

Llave recta de impacto de 1" con yunque alargado de 6"; 7,7 kg - 17 lbs gracias al alojamiento de aluminio, causando una menor fatiga al operario; 2320 Nm - 1700 ft.lbs de par máximo en la marcha inversa; Funda protectora integrada en el alojamiento del embrague; Mecanismo de martillo doble en baño de aceite; Palanca exclusiva para la marcha directa y la inversa; Mango lateral ergonómico con soporte de mano suave; 4 posiciones de potencia para ambas direcciones a ambos lados de la herramienta; El escape hacia abajo proyecta al aire alejándolo del lugar de trabajo; Anillo retenedor de vasos combinado con retenedor de agujero.

La comodidad del operario se maximiza con una herramienta potente de peso ligero Manejo ergonómico e intuitivo Alta durabilidad

Conéxion aire (inch) 1/2
Tamaño 1 Inch
Volumen de caudal máx. 23.4 l/sec
Esfuerzo de torsión 2100 Nm