text.skipToContent text.skipToNavigation

Chicago Pneumatic Llaves de impacto 8941077482

  1. ART NR 8941077482CHPN
  2. UBB 500619529463
  3. UNSPSC 27112713
  4. Artículo del fabricante nr 8941077482

Precio por 
-


Embalaje: 1

Llave de impacto de composite de 1/2" con yunque alargado de 2"; 1250 Nm - 922 ft. lbs de par máximo en la marcha inversa; Alojamiento trasero de aleación duradera de aluminio y acero; Goma termoplástica inyectada en el alojamiento para proporcionar un soporte de mano cómodo y duradero; Mecanismo de martillo doble universal y duradero; Gatillo completamente progresivo de diseño ergonómico; Mango de material composite; Entrada de aire giratoria de 360º.

Maximiza la eficiencia del trabajo con una gran potencia Soporte de mano aislado y cómodo con alojamiento de composite con inyección de goma

Conéxion aire (inch) 1/4
Tamaño 3/8
Volumen de caudal máx. 12 l/sec
Esfuerzo de torsión 1250 Nm