text.skipToContent text.skipToNavigation

Chicago Pneumatic Brocas 8941073001

  1. ART NR 8941073001CHPN
  2. UBB 500619528549
  3. UNSPSC 27112713
  4. Artículo del fabricante nr 8941073001

Precio por 
-


Embalaje: 1

Taladro compacto reversible de 6 mm (1/4"); Soporte de mano ergonómico y peso ligero, solo 0,61 kg (1,35 lbs); Acelerador progresivo; Rápido a 2700 rpm; Engranaje planetario con cojinetes de latón para un desgaste bajo y una vida útil larga; Escape ajustable; Portapuntas Jacobs de calidad industrial.

Rápida, eficiente y excelente para espacios pequeños por su tamaño Precisión excelente que permite un arranque muy lento y el control durante el proceso de taladrar Excelente para taladrar, afilar, escariar y serrar agujeros

Conéxion aire (inch) 1/4
Capacidad del tornillo 6
Tipo nr. CP7300R
RPM (vueltas por minuto) 2700