text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta redonda DIN 1476 Acero Sin revestimiento 2,3X4MM

  1. ART NR 39760.023.004
  2. EAN 8717077085275
  3. UBB 500645414805
  4. UNSPSC 31163215

Precio por 
-


Embalaje: 500
Solo embalaje completo
d1 2.3
Diámetro 2.3
Anchura (L) (mm) 4
Observaciones
  • Diameter d₂ is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
  • The tolerance class of the nominal length (L) is js15.
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
DIN 1476
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 2.5
d3 4
f ≈ 0.5
k 1.4
r ≈ 2.1
Tolerancia +0/-0.075