Hide me
Productos
Menu
Fijación
Tornillos
Tornillos de hexágono interior
Tuercas
Tornillos
Varilla roscada y espárragos
Arandelas & anillos
Anclajes
Pasadores cónico
Remaches
Insertos y reparación de roscas
Tornillos ojo & eje
Piezas de ingeniería
Surtidos de tornillos y sistemas de almacenamiento
Hardware y sistemas
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Espaciadores & separadores
Piezas de maquinaria
Outlet
Herramientas y mantenimiento
Herramientas manuales
Herramientas
Productos de seguridad
Herramientas a batería
Esmerilar e lixar
Automatización & conexión
Adhesivos, selladores y cintas
Materiales de manejo & almacenamiento
Herramientas neumáticas
Equipos eléctricos
Limpieza
Productos químicos técnicos
Neumático & hidráulico
Soldadura & aplicaciones de gas
Ofertas especiales
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
Pasadores elásticos
Todas las categorías
Adhesivos, selladores y cintas
Automatización & conexión
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Ofertas especiales
Productos de seguridad
Productos químicos técnicos
Soldadura & aplicaciones de gas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
...
Pasadores elásticos
39760
39760.016.003
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
Chaveta redonda DIN 1476 Acero Sin revestimiento 1,6X3MM
ART NR
39760.016.003
EAN
8717077085244
UBB
500645381558
UNSPSC
31163215
Precio por 
-
Incl. IVA
Embalaje: 500
Solo embalaje completo
-
+
Añadir
Imprimir
Descargar PDF
Previous
Next
especificaciones
d
1
1.6
Diámetro
1.6
Anchura (L) (mm)
3
Observaciones
Diameter d₂ is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
The tolerance class of the nominal length (L) is js15.
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material (largo)
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Normas
DIN
1476
Elegir otras medidas
Especificaciones
d
2
≈
1.7
d
3
2.8
f ≈
0.5
k
1
r ≈
1.6
Tolerancia
+0/-0.05
Descargar modelo CAD