text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Acero inoxidable (Inox) A4 8X7X36MM

  1. ART NR 55510.087.036
  2. EAN 8715492347534
  3. UBB 950359638919
  4. UNSPSC 31163207

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
b 8
h 7
Anchura (L) (mm) 36
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A4
DIN 6885 A
BS 4235-1
ISO R 773
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Para eje ø > 22
Para eje ø ≤ 30
h 7
  1. Descargar modelo CAD