Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
55501
55501.060.120
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
Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Acero inoxidable (Inox) A4 M6X120
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
120 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
120
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈8677
DIN
≈603
Números de artículo
Artículo No.
55501.060.120
EAN
8715492068316
UBB
500696244226
UNSPSC
31161612