text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza cuadrada UNC ASME B18.5 Acero SAE J429 Cincado Gr.2 1/4-20X2.1/4

  1. ART NR U08305.025.0225
  2. EAN 8717077379435
  3. UBB 500623988754
  4. UNSPSC 31161612

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro 1/4
Largura (L) (Inch - ft) 2.1/4
TPI 20
Clase Gr.2
Material (largo) Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
ASME B18.5
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

O (max.) 0.260
P (max.) 0.156
A (max.) 0.594
H (max.) 0.145
LT (min.): L>6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.750
Hilos por pulgada 20