text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line Regleta 6 Tomas 230V 3500W 3m Cable


Artículo No. 6A930548
Corriente nominal (A) 16
Color Otro
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 3
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 6
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Corriente nominal (A) 16
Color Otro
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 3
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 6
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off
Longitud del cable (m) 3
Filtro de red No
Con tapa de cubierta No
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión No
Longitud (m) 410
Conexión eléctrica Cable de conexión con enchufe
Acabado de la superficie Matt
Número de tomas CEE 0
Número de bases con toma de tierra 0
Número de otras bases 0
Número de bases con dispositivo de frío 0
Número de bases de enchufe Euro 0
Conmutable
Marca Brennenstuhl
Codigo SA 85444290
Model Premium-Line

Números de artículo

Artículo No. 6A930548
EAN 4007123624225
UBB 500647378495
UNSPSC 39121031
Artículo del fabricante nr 1951560100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.