text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Rotated White PermaSleeve PSPT-500-2-YL-R 70PC

  1. ART NR 2N807752
  2. UBB 500671765732
  3. UNSPSC 46180000
  4. Artículo del fabricante nr 148109

Precio por 
-


Embalaje: 1

PermaSleeve Heat Shrinkable Wire Marker Sleeves for the BMP61 Portable Printer.

Heat-shrinkable Self-Extinguishing

Color Amarillo
Anchura (mm) 50.8
Temp. max. de servicio DO 135 °C
Max. diámetro del alambre / cable (mm) 11.43
Temp. min. de servicio DO -55 °C
Diámetro min. del alambre / cable (mm) 4.75
Tecnología de impresión Thermal Transfer
Regulaciones del producto IMO
Repetición vertical (mm) 31.75
Contenido (pcs) 70
Profundidad (mm) 44
Acabado Matt , Matt , Matt , Matt , Matt , Mat , Matt , Mat , Matt , Matt , Matt
Altura 21.61
Anchura (L) (mm) 50.8
Tipo nr. B-342
Peso 91