text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Paquete de baterías GBA 18V 6,0AH M-C

  1. ART NR 2W758199
  2. EAN 3165140818391
  3. UBB 500512646828
  4. UNSPSC 26111700
  5. Artículo del fabricante nr 1600A004ZN
Anchura (mm) 140
Batería ah 6
Tipo de batería Li-Ion
Profundidad (mm) 100
Altura 105
Tipo nr. GBA 18 V
Voltaje 18
Peso 620