text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llaves de vaso 3/4 RVS 30MM


Cuerpo de acero inoxidable AISI 420. Magnéticas. Gran resistencia y dureza. Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC. Fabricados de acuerdo con las normas ISO 1174-1, ISO 1171-1 e ISO 2725-1. Herramientas con una gran resistencia y dureza. Gran resistencia a la corrosión. Vasos magnéticos cómodos.

Embalado por 1

Descripción

Cuerpo de acero inoxidable AISI 420. Magnéticas. Gran resistencia y dureza. Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC. Fabricados de acuerdo con las normas ISO 1174-1, ISO 1171-1 e ISO 2725-1. Herramientas con una gran resistencia y dureza. Gran resistencia a la corrosión. Vasos magnéticos cómodos.

Números de artículo

Artículo No. 7O296160
EAN 7314150405442
UBB 500711038116
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr SS224-30
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.