text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llaves de dos bocas fijas 16 SPIGOT 27


La cabeza está fijada a la llave dinamométrica con un pin pasador de sujeción retráctil  La gama abarca conector de 16 mm, aperturas de 7 a 27 mm y un par de torsión máximo desde 6 Nm hasta 160 Nm  Apto para llaves 74S, 74PS, 75S, 75PS y 76S

Embalado por 1

Descripción

La cabeza está fijada a la llave dinamométrica con un pin pasador de sujeción retráctil  La gama abarca conector de 16 mm, aperturas de 7 a 27 mm y un par de torsión máximo desde 6 Nm hasta 160 Nm  Apto para llaves 74S, 74PS, 75S, 75PS y 76S

Números de artículo

Artículo No. 6D009086
EAN 7314150419814
UBB 500710975755
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 169-27
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.