text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llaves de dos bocas fijas 16 SPIGOT 20


La cabeza está fijada a la llave dinamométrica con un pasador de sujeción retráctil  La gama completa abarca de 16 a 22 conectores, aperturas desde 7 hasta 46 mm y un par de torsión máximo desde 9 Nm hasta 1200 Nm  Apto para llaves 74S, 74PS, 75S, 75PS y 76S   Los tamaños con * requieren el cálculo del ajuste del par objetivo

Embalado por 1

Descripción

La cabeza está fijada a la llave dinamométrica con un pasador de sujeción retráctil  La gama completa abarca de 16 a 22 conectores, aperturas desde 7 hasta 46 mm y un par de torsión máximo desde 9 Nm hasta 1200 Nm  Apto para llaves 74S, 74PS, 75S, 75PS y 76S   Los tamaños con * requieren el cálculo del ajuste del par objetivo

Números de artículo

Artículo No. 7J723445
EAN 7314150418763
UBB 500710961714
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 167-20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.