text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Herramientas dinamométricas 16 5-25NM

  1. ART NR 9G335712
  2. EAN 7314150415601
  3. UBB 500710995142
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artículo del fabricante nr 74WS-25

Precio por 
-


Embalaje: 1

Llave dinamométrica de disparo mecánica ajustable con visor y cabeza intercambiable de conexión cilíndrica

Mecanismo duradero con más de 100 000 ciclos de uso dentro de los límites de precisión  Ajuste rápido de la escala para evitar esfuerzos  Dispositivo visual indicador de recalibración de la llave, con graduaciones de 3, 6, 9 y 12 meses  Amplia escala dual en Nm y libras pie (tamaños de llave de 15 y 25 Nm en Nm y libras pulgada ) La gama abarca valores de par de torsión de 3 a 300 Nm y de 27 libras pulgada a 220 libras pie  Se puede utilizar en sentido horario o antihorario girando la llave  Precisión hasta ±3 % de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017  El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora  Cabeza intercambiable con conexión cilíndrica de 16 mm que permite el funcionamiento en sentido horario y antihorario  Centro del mango o punto de calibración de fuerza marcados en el mango  Botón de bloqueo y desbloqueo con anillo azul en el interior para advertir al usuario cuando la llave está desbloqueada Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta  Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales  ISO 6789  Fabricado en Reino Unido