text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela helicoidal de presión DIN 128 A Bronce fosfatado CU4 M2,6

  1. ART NR 50500.026.001
  2. EAN 8715492247308
  3. UBB 950357109954
  4. UNSPSC 31161811

Precio por 
-


Embalaje: 500
Solo embalaje completo
Para diám . nom. M2,6
Material (largo) Bronce fosfatado
Material técnico CU4
Info
  • Wymiary różnią się nieznacznie od tych w DIN 128 A, te podkładki sprężyste mają niezgodną, "wzmocnioną" grubość, której efektem są znacząco poprawione charakterystyki sprężystości.
DIN 128 A
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d1 (min.) 2.7
d2 (max.) 5.2
d2 2.7
h (max.) 1.1
s 0.6