text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela helicoidal de presión DIN 128 A Bronce fosfatado CU4 M12

  1. ART NR 50500.120.001
  2. EAN 8715492247391
  3. UBB 950357110929
  4. UNSPSC 31161811

Precio por 
-


Embalaje: 150
Solo embalaje completo
Para diám . nom. M12
Material (largo) Bronce fosfatado
Material técnico CU4
Info
  • Wymiary różnią się nieznacznie od tych w DIN 128 A, te podkładki sprężyste mają niezgodną, "wzmocnioną" grubość, której efektem są znacząco poprawione charakterystyki sprężystości.
DIN 128 A
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d1 (min.) 12.2
d2 (max.) 21.1
d2 12.2
h (max.) 3.55
s 2.1