text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela elástica con puntas cuadradas din 127a DIN 127 A Acero muelle Sin revestimiento M45

/ Precio por 
-

Artículo No.
Material (largo) Acero muelle
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Para diám . nom. M45
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Material (largo) Acero muelle
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Para diám . nom. M45

Dimensiones

d1 (min.) 45.5
d2 (max.) 71.2
h (max.) 18.4
s 7

Estándares

DIN 127 A

Números de artículo

Artículo No. 37040.450.001
EAN 8717077324107
UBB 500651096421
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate