text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela elástica con puntas cuadradas din 127a DIN 127 A Acero muelle Sin revestimiento M30

/ Precio por 
-

Artículo No.
Material (largo) Acero muelle
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Para diám . nom. M30
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Material (largo) Acero muelle
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Para diám . nom. M30

Dimensiones

d1 (min.) 30.5
d2 (max.) 48.2
h (max.) 16.1
s 6

Estándares

DIN 127 A

Números de artículo

Artículo No. 37040.300.001
EAN 8717077324053
UBB 500651095928
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate