text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela elástica con dentado interior DIN 6798 J Stainless spring steel A4 (1.4401) M20

  1. ART NR 55462.200.001
  2. EAN 8715492346247
  3. UBB 950357320155
  4. UNSPSC 31161801

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Para diám . nom. M20
Material técnico A4 (1.4401)
Info
  • A discreción del fabricante se pueden suministrar otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades).
NF E27-625
DIN 6798 J
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d1 (min.) 21
d2 (max.) 33
h ≈ 4.2
s1 1.4