text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de estancar Steel / NBR Cincado 5,7X10X1MM


Son particularmente adecuadas para fijaciones con tornillos, uniones de tuberías, acoplamientos de mangueras, etc. El sello de NBR (caucho de nitrilo) es resistente al aceite mineral, agua, gas y otros.

Artículo No.
Material Acero/NBR
Tratamiento de superficie Cincado
Info Características de la arandela de sellado:• Son particularmente adecuadas para fijaciones con tornillos, uniones de tuberías, acoplamientos de mangueras, etc.• El sello de NBR (caucho de nitrilo) es resistente al aceite mineral, agua, gas y otros.
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Material Acero/NBR
Tratamiento de superficie Cincado
Info Características de la arandela de sellado:• Son particularmente adecuadas para fijaciones con tornillos, uniones de tuberías, acoplamientos de mangueras, etc.• El sello de NBR (caucho de nitrilo) es resistente al aceite mineral, agua, gas y otros.

Dimensiones

d1 5.7
d2 10
s 1

Descripción

Son particularmente adecuadas para fijaciones con tornillos, uniones de tuberías, acoplamientos de mangueras, etc. El sello de NBR (caucho de nitrilo) es resistente al aceite mineral, agua, gas y otros.

Números de artículo

Artículo No. 38793.067.100
EAN 8715494143578
UBB 500511611104
UNSPSC 31161818

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.