Arandelas de sellado
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
Arandelas de sellado
45193
45193.280.034
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
Arandela de ajuste HB 32-45 h=2mm DIN 7603 A Aluminio Al 99,0 28X34MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Aluminio
Material técnico
Al 99.0
Diámetro exterior
34
Info
h=2,0±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
28 mm
Material
Aluminio
Material técnico
Al 99.0
Diámetro exterior
34
Info
h=2,0±0.2
Dimensiones
d1
28
d1 (min.)
28.3
d2
34
d2 (max.)
33.9
D (mm)
28
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7603-A
Números de artículo
Artículo No.
45193.280.034
EAN
8715492836991
UBB
950356148664
UNSPSC
31161818