Arandelas de sellado
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
Arandelas de sellado
45193
45193.240.029
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
Arandela de ajuste HB 32-45 h=2mm DIN 7603 A Aluminio Al 99,0 24X29MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Aluminio
Material técnico
Al 99.0
Diámetro exterior
29
Info
h=2,0±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
24 mm
Material
Aluminio
Material técnico
Al 99.0
Diámetro exterior
29
Info
h=2,0±0.2
Dimensiones
d1
24
d1 (min.)
24.3
d2
29
d2 (max.)
28.9
D (mm)
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7603-A
Números de artículo
Artículo No.
45193.240.029
EAN
8715492836922
UBB
950356147914
UNSPSC
31161818