Nedtrain Oud
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
Arandelas de sellado
45191
45191.080.011
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
Arandela de ajuste HB 32-45 h=1mm DIN 7603 A Aluminio Al 99,0 8X11,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Aluminio
Material técnico
Al 99.0
Diámetro exterior
11.5
Info
h=1±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
8 mm
Material
Aluminio
Material técnico
Al 99.0
Diámetro exterior
11.5
Info
h=1±0.2
Dimensiones
d1
8
d1 (min.)
8.2
d2
11.5
d2 (max.)
11.4
D (mm)
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7603-A
Números de artículo
Artículo No.
45191.080.011
EAN
8715492836595
UBB
950356145280
UNSPSC
31161818