Nedtrain Oud
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
Arandelas de sellado
45191
45191.060.010
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
Arandela de ajuste HB 32-45 h=1mm DIN 7603 A Aluminio Al 99,0 6X10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Aluminio
Material técnico
Al 99.0
Diámetro exterior
10
Info
h=1±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Material
Aluminio
Material técnico
Al 99.0
Diámetro exterior
10
Info
h=1±0.2
Dimensiones
d1
6
d1 (min.)
6.2
d2
10
d2 (max.)
9.9
D (mm)
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7603-A
Números de artículo
Artículo No.
45191.060.010
EAN
8715492836564
UBB
950356144861
UNSPSC
31161818