Arandelas de sellado
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
Arandelas de sellado
45191
45191.050.007
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
Arandela de ajuste HB 32-45 h=1mm DIN 7603 A Aluminio Al 99,0 5X7,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Aluminio
Material técnico
Al 99.0
Diámetro exterior
7.5
Info
h=1±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Material
Aluminio
Material técnico
Al 99.0
Diámetro exterior
7.5
Info
h=1±0.2
Dimensiones
d1
5
d1 (min.)
5.2
d2
7.5
d2 (max.)
7.9
D (mm)
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7603-A
Números de artículo
Artículo No.
45191.050.007
EAN
8715492836540
UBB
950356144606
UNSPSC
31161818