Arandelas de sellado
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
Arandelas de sellado
45192
45192.160.020
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
Arandela de ajuste HB 32-45 h=1.5mm DIN 7603 A Aluminio Al 99,0 16X20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Aluminio
Material técnico
Al 99.0
Diámetro exterior
20
Info
h=1,5±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
16 mm
Material
Aluminio
Material técnico
Al 99.0
Diámetro exterior
20
Info
h=1,5±0.2
Dimensiones
d1
16
d1 (min.)
16.2
d2
20
d2 (max.)
19.9
D (mm)
16
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7603-A
Números de artículo
Artículo No.
45192.160.020
EAN
8715492836762
UBB
950356146767
UNSPSC
31161818