text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de ajuste HB 32-45 h=1.5mm DIN 7603 A Aluminio Al 99,0 15X19MM


Artículo No.
Diámetro
Material Aluminio
Material técnico Al 99.0
Diámetro exterior 19
Info h=1,5±0.2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 15 mm
Material Aluminio
Material técnico Al 99.0
Diámetro exterior 19
Info h=1,5±0.2

Dimensiones

d1 15
d1 (min.) 15.2
d2 19
d2 (max.) 18.9
D (mm) 15

Estándares

DIN 7603-A

Números de artículo

Artículo No. 45192.150.019
EAN 8715492836755
UBB 950356146684
UNSPSC 31161818

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.