text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de ajuste HB 32-45 h=1.5mm DIN 7603 A Aluminio Al 99,0 20X24MM

  1. ART NR 45192.200.024
  2. EAN 8715492836830
  3. UBB 950356147344
  4. UNSPSC 31161818

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
d1 20
d2 24
Diámetro 20
Material (largo) Aluminio
Material técnico Al 99,0
Diámetro exterior 24
DIN 7603 A
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d1 20
d1 (min.) 20.2
d2 24
d2 (max.) 23.9
  1. Descargar modelo CAD