text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de ajuste HB 32-45 h=1.5mm DIN 7603 A Aluminio Al 99,0 18X22MM

  1. ART NR 45192.180.022
  2. EAN 8715492836816
  3. UBB 950356147187
  4. UNSPSC 31161818

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
d1 18
d2 22
Diámetro 18
Material (largo) Aluminio
Material técnico Al 99,0
Diámetro exterior 22
DIN 7603 A
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d1 18
d1 (min.) 18.2
d2 22
d2 (max.) 21.9
  1. Descargar modelo CAD