Nedtrain Oud
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
Arandelas de sellado
50302
50302.165.024
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
Arandela de ajuste h=2mm DIN 7603 A Cobre h=2,0±0.2 16,5X24MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Cobre
Diámetro exterior
24
Info
h=2,0±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
16.5 mm
Material
Cobre
Diámetro exterior
24
Info
h=2,0±0.2
Dimensiones
d1
16.5
d1 (min.)
16.7
d2
24
d2 (max.)
23.9
D (mm)
16.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7603-A
Números de artículo
Artículo No.
50302.165.024
EAN
8715492243331
UBB
950356088688
UNSPSC
31161818