text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de ajuste h=2mm DIN 7603 A Cobre h=2,0±0.2 15X20MM


Artículo No.
Diámetro
Material Cobre
Diámetro exterior 20
Info h=2,0±0.2
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 15 mm
Material Cobre
Diámetro exterior 20
Info h=2,0±0.2

Dimensiones

d1 15
d1 (min.) 15.2
d2 20
d2 (max.) 19.9
D (mm) 15

Estándares

DIN 7603-A

Números de artículo

Artículo No. 50302.150.020
EAN 8715492243294
UBB 950356088274
UNSPSC 31161818

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.