Nedtrain Oud
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
Arandelas de sellado
50302
50302.140.020
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
Arandela de ajuste h=2mm DIN 7603 A Cobre h=2,0±0.2 14X20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Cobre
Diámetro exterior
20
Info
h=2,0±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
14 mm
Material
Cobre
Diámetro exterior
20
Info
h=2,0±0.2
Dimensiones
d1
14
d1 (min.)
14.2
d2
20
d2 (max.)
19.9
D (mm)
14
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7603-A
Números de artículo
Artículo No.
50302.140.020
EAN
8715492243270
UBB
950356088191
UNSPSC
31161818