Arandelas de sellado
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
Arandelas de sellado
50333
50333.180.022
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
Arandela de ajuste h=2 DIN 7603 C Cobre/FESTAPLAN 18X22MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Cobre/FESTAPLAN
Diámetro exterior
22
Info
Estos anillos están llenos de fibras minerales sin amianto (nombre comercial "Festaplan").
Temperatura de funcionamiento recomendada 175° C máximo.h=2±0.3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
18 mm
Material
Cobre/FESTAPLAN
Diámetro exterior
22
Info
Estos anillos están llenos de fibras minerales sin amianto (nombre comercial "Festaplan").
Temperatura de funcionamiento recomendada 175° C máximo.h=2±0.3
Dimensiones
d1
18
d1 (min.)
18.2
d2
22
d2 (max.)
21.9
D (mm)
18
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7604-C
Números de artículo
Artículo No.
50333.180.022
EAN
8715492244512
UBB
950356434288
UNSPSC
31161818