text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de ajuste h=2 DIN 7603 C Cobre/FESTAPLAN 14X20MM


Artículo No.
Diámetro
Material Cobre/FESTAPLAN
Diámetro exterior 20
Info
  • Estos anillos están llenos de fibras minerales sin amianto (nombre comercial "Festaplan").
  • Temperatura de funcionamiento recomendada 175° C máximo.h=2±0.3
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 14 mm
Material Cobre/FESTAPLAN
Diámetro exterior 20
Info
  • Estos anillos están llenos de fibras minerales sin amianto (nombre comercial "Festaplan").
  • Temperatura de funcionamiento recomendada 175° C máximo.h=2±0.3

Dimensiones

d1 14
d1 (min.) 14.2
d2 20
d2 (max.) 19.9
D (mm) 14

Estándares

DIN 7604-C

Números de artículo

Artículo No. 50333.140.020
EAN 8715492244468
UBB 950356433942
UNSPSC 31161818

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.