Arandelas de sellado
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
Arandelas de sellado
50333
50333.140.018
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
Arandela de ajuste h=2 DIN 7603 C Cobre/FESTAPLAN 14X18MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Cobre/FESTAPLAN
Diámetro exterior
18
Info
Estos anillos están llenos de fibras minerales sin amianto (nombre comercial "Festaplan").
Temperatura de funcionamiento recomendada 175° C máximo.h=2±0.3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
14 mm
Material
Cobre/FESTAPLAN
Diámetro exterior
18
Info
Estos anillos están llenos de fibras minerales sin amianto (nombre comercial "Festaplan").
Temperatura de funcionamiento recomendada 175° C máximo.h=2±0.3
Dimensiones
d1
14
d1 (min.)
14.2
d2
18
d2 (max.)
17.9
D (mm)
14
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7604-C
Números de artículo
Artículo No.
50333.140.018
EAN
8715492244451
UBB
950356433868
UNSPSC
31161818