Nedtrain Oud
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
Arandelas de sellado
50303
50303.750.084
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
Arandela de ajuste h=2.5 DIN 7603 A Cobre h=2,5±0.2 75X84MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Cobre
Diámetro exterior
84
Info
h=2,5±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
75 mm
Material
Cobre
Diámetro exterior
84
Info
h=2,5±0.2
Dimensiones
d1
75
d1 (min.)
75.5
d2
84
d2 (max.)
83.8
D (mm)
75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7603-A
Números de artículo
Artículo No.
50303.750.084
EAN
8715492243706
UBB
950356090809
UNSPSC
31161818