Arandelas de sellado
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
Arandelas de sellado
50303
50303.600.068
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
Arandela de ajuste h=2.5 DIN 7603 A Cobre h=2,5±0.2 60X68MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Cobre
Diámetro exterior
68
Info
h=2,5±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
60 mm
Material
Cobre
Diámetro exterior
68
Info
h=2,5±0.2
Dimensiones
d1
60
d1 (min.)
60.5
d2
68
d2 (max.)
67.8
D (mm)
60
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7603-A
Números de artículo
Artículo No.
50303.600.068
EAN
8715492243690
UBB
950356090726
UNSPSC
31161818