Arandelas de sellado
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
Arandelas de sellado
50334
50334.270.032
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
Arandela de ajuste h=2.5 DIN 7603 C Cobre/FESTAPLAN 27X32MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Cobre/FESTAPLAN
Diámetro exterior
32
Info
Estos anillos están llenos de fibras minerales sin amianto (nombre comercial "Festaplan").
Temperatura de funcionamiento recomendada 175° C máximo.h=2,5±0.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
27 mm
Material
Cobre/FESTAPLAN
Diámetro exterior
32
Info
Estos anillos están llenos de fibras minerales sin amianto (nombre comercial "Festaplan").
Temperatura de funcionamiento recomendada 175° C máximo.h=2,5±0.4
Dimensiones
d1
27
d1 (min.)
27.3
d2
32
d2 (max.)
31.9
D (mm)
27
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7604-C
Números de artículo
Artículo No.
50334.270.032
EAN
8715492244642
UBB
950356436754
UNSPSC
31161818