Nedtrain Oud
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
Arandelas de sellado
50300
50300.080.014
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
Arandela de ajuste h=1mm DIN 7603 A Cobre 8X14MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Cobre
Diámetro exterior
14
Info
h=1,0±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
8 mm
Material
Cobre
Diámetro exterior
14
Info
h=1,0±0.2
Dimensiones
d1
8
d1 (min.)
8.2
d2
14
d2 (max.)
13.9
D (mm)
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7603-A
Números de artículo
Artículo No.
50300.080.014
EAN
8715492242747
UBB
950356136370
UNSPSC
31161818